AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 46mm - 061646

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 46mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 46 mm

  • profondeur de coupe - 5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190616461

Réf. Sonepar

00079061646

Réf. Fournisseur

061646

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

46 mm

profondeur de coupe:

5 mm

adapté à l'acier:

Oui