AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 49mm - 061649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 49 mm
profondeur de coupe - 5 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Non
système d'enregistrement - raccord fileté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190616492
Réf. Sonepar
00079061649
Réf. Fournisseur
061649
Marque
AGI Robur
diamètre:
49 mm
profondeur de coupe:
5 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Non
système d'enregistrement:
raccord fileté
diamètre du foret de centrage:
6 mm
adapté au bois:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui


