AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 54mm - 061654


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 54 mm
profondeur de coupe - 5 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190616546
Réf. Sonepar
00079061654
Réf. Fournisseur
061654
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
54 mm
profondeur de coupe:
5 mm
adapté à l'acier:
Oui