AGI Robur - Valise 2 plateaux à poches, fermeture avec serrure, poignée ergonomique. - 322039

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Valise 2 plateaux à poches, fermeture avec serrure, poignée ergonomique.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • hauteur - 340 mm

  • avec serrure - Oui

  • largeur - 430 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193220399

Réf. Sonepar

00079322039

Réf. Fournisseur

322039

Réf. Commerciale

AGI Robur

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

hauteur:

340 mm

avec serrure:

Oui

largeur:

430 mm

profondeur:

156 mm

Valise polypropylène HD. Deux plateaux à poches, fermeture avec serrure, large poignée ergonomique, compartiments thermoformés de rangement dans le fond, 2 boites de rangement pour petites pièces.