AGI Robur - Valise de rangement étanche. 1 bac, 4 tiroirs. Poignée télescopique et roues - 322035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 455 mm
qualité du matériau - PVC
avec bandoulière - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193220351
Réf. Sonepar
00079322035
Réf. Fournisseur
322035
Marque
AGI Robur
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
455 mm
qualité du matériau:
PVC
avec bandoulière:
Oui
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
581 mm
profondeur:
381 mm


