AGI Robur - Valise étanche avec trolley et roulettes. 3 plateaux, 637 x 490 x 302 mm. - 322003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 405 mm
enroulable - Non
avec bandoulière - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193220030
Réf. Sonepar
00079322003
Réf. Fournisseur
322003
Marque
AGI Robur
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
405 mm
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Oui
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Oui
largeur:
538 mm
profondeur:
250 mm


