AGI Robur - Valise polyéthylène 465 x 352 x 215mm - 322031

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Valise polyéthylène 465 x 352 x 215mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • hauteur - 352 mm

  • qualité du matériau - PVC

  • avec bandoulière - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193220313

Réf. Sonepar

00079322031

Réf. Fournisseur

322031

Réf. Commerciale

AGI Robur

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

hauteur:

352 mm

qualité du matériau:

PVC

avec bandoulière:

Oui

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

465 mm

profondeur:

215 mm

Valise polyéthylène, L465xP215xH352