Aginode connect sasu - Boitier BRO - 10216320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de fibres - 4
type de coupleur - épissure par fusion
matériau - plastique
verrouillable - Non
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3444360184104
Réf. Sonepar
01737216320
Réf. Fournisseur
10216320
Réf. Commerciale
Aginode connect sasu
adapté au nombre de fibres:
4
type de coupleur:
épissure par fusion
matériau:
plastique
verrouillable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
chambres séparées:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre