Aginode connect sasu - COFF.SRI.1FT(1X56+1X112)GRIS.S - 10080340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Oui
avec barre profilée - Non
avec couvercle - Oui
hauteur - 659 mm
largeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3444360047713
Réf. Sonepar
01737004771
Réf. Fournisseur
10080340
Marque
Aginode connect sasu
avec cadre/support de montage:
Oui
avec barre profilée:
Non
avec couvercle:
Oui
hauteur:
659 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
300 mm
profondeur d'encastrement:
335 mm
COFF.SRI.1FT(1X56+1X112)GRIS.SS.COLLECT.
NoticePDF



