Aginode connect sasu - COFF.SRI.2FT(1X112+1X224)GRIS. - 10080341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec cadre/support de montage - Oui 
- avec barre profilée - Non 
- avec couvercle - Oui 
- hauteur - 659 mm 
- largeur - 35 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3444360047720
Réf. Sonepar
01737004772
Réf. Fournisseur
10080341
Marque
Aginode connect sasu
avec cadre/support de montage:
Oui
avec barre profilée:
Non
avec couvercle:
Oui
hauteur:
659 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
570 mm
profondeur d'encastrement:
605 mm
COFF.SRI.2FT(1X112+1X224)GRIS.SS.COLLECT
NoticePDF



