Aginode connect sasu - DSM COLLIERS PLASTIQUES - 10206097

CopieCopie
Aginode connect sasu - DSM COLLIERS PLASTIQUES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 0...27 mm

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3444360194820

Réf. Sonepar

01737206097

Réf. Fournisseur

10206097

Marque

Aginode connect sasu

diamètre:

0...27 mm

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

DSM COLLIERS PLASTIQUES