Aginode connect sasu - GUIDE.12.FO.NUES.EN.SACHET - 10075125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 0...3 mm
matériau - plastique
type de fixation - autre
sans halogène - Oui
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3444360005386
Réf. Sonepar
01737000538
Réf. Fournisseur
10075125
Marque
Aginode connect sasu
diamètre:
0...3 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Oui
couleur:
noir


