Aginode connect sasu - KIT ETANCHEITE 2 CABLES 8-13mm - 10075098

CopieCopie
Aginode connect sasu - KIT ETANCHEITE 2 CABLES 8-13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • encastré/encastré - Non

  • type de connecteur - autre

  • boîtier du connecteur - autre

  • adapté au nombre de coupleurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3444360206882

Réf. Sonepar

01737020688

Réf. Fournisseur

10075098

Marque

Aginode connect sasu

montage apparent:

Oui

encastré/encastré:

Non

type de connecteur:

autre

boîtier du connecteur:

autre

adapté au nombre de coupleurs:

0

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

matériau du boîtier de connecteur:

plastique

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode/monomode

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

direction de sortie:

droit

avec protection contre la poussière:

Non

indice de protection (IP):

IP68

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-40...70 °C

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

KIT ETANCHEITE 2 CABLES 8-13mm