Aginode connect sasu - VERTHOR 12-24 epissures avec a - 10176650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
encastré/encastré - Non
type de connecteur - autre
boîtier du connecteur - autre
adapté au nombre de coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3444360141251
Réf. Sonepar
01737014125
Réf. Fournisseur
10176650
Marque
Aginode connect sasu
montage apparent:
Oui
encastré/encastré:
Non
type de connecteur:
autre
boîtier du connecteur:
autre
adapté au nombre de coupleurs:
0
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
matériau du boîtier de connecteur:
plastique
avec coupleurs:
Non
adapté au type de fibre:
multimode/monomode
avec zone de texte:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Oui
direction de sortie:
droit
avec protection contre la poussière:
Non
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
température ambiante:
-40...70 °C
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
41.5 mm


