Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Adaptateur pour 2 platines de rue vidéo gamme jo - JOW2D

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Adaptateur pour 2 platines de rue vidéo gamme jo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système multifilaire

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596306841

Réf. Sonepar

00084630684

Réf. Fournisseur

JOW2D

Marque

Aiphone

fonction:

étendre

technique d'installation:

système multifilaire

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

7

matériau:

plastique

largeur:

122.5 mm

hauteur:

108.5 mm

profondeur:

61 mm

Adaptateur pour 2 platines de rue - Permet de connecter 2 platines de rue vidéo sur seul moniteur maître JO1MD ou JO1MDW

Les Atouts de l'article:

Installez une seconde platine encastrée ou saillie à votre portier vidéo JO ou Jo Wi-Fi