Aiphone - Adaptateur pour ascenseur 16 relais pour gamme IX - IXGWLC

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Adaptateur pour ascenseur 16 relais pour gamme IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249567172

Réf. Sonepar

00084956717

Réf. Fournisseur

IXGWLC

Réf. Commerciale

Aiphone

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

12

matériau:

plastique

largeur:

210 mm

hauteur:

108.5 mm

profondeur:

61 mm

Adaptateur pour ascenseur 20 sorties relais - Extensible jusqu’à 16 IXGWLC - Déclenchement par le poste IXG2C7L, la platine IXGDM7, le poste IXGMK - Alimentation en PoE - Fixation sur DIN 12 modules ou par vis

Les Atouts de l'article:

Idéal pour appeler l'ascenseur depuis un appartement via le moniteur intérieur et sécuriser vos communs