Aiphone - Alimentation modulaire 230vac/6vcc 0,2a - PS0602DM

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Alimentation modulaire 230vac/6vcc 0,2a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 6 V

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249605232

Réf. Sonepar

00084960523

Réf. Fournisseur

PS0602DM

Marque

Aiphone

tension de sortie:

6 V

courant de sortie max.:

200 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

application:

autre

technique d'installation:

autre

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

IP00

hauteur:

93 mm

largeur:

69 mm

profondeur:

66 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

0

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

Alimentation modulaire 230 Vac / 6 Vcc 0,2 A - Fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis - A raccorder à la terre - Pour système LEM ou LEF

Les Atouts de l'article:

Alimentation 230 Vac / 6 Vcc - 0,2 A pour vos installations