Aiphone - Alimentation secourue sortie 12vcc avec chargeur 5a et batterie 7ah - AS1250DIN

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Alimentation secourue sortie 12vcc avec chargeur 5a et batterie 7ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension de sortie - 12 V

  • courant de sortie max. - 5000 mA

  • technique d'installation - autre

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596350462

Réf. Sonepar

00084110920

Réf. Fournisseur

AS1250DIN

Réf. Commerciale

Aiphone

application:

autre

tension de sortie:

12 V

courant de sortie max.:

5000 mA

technique d'installation:

autre

mode de pose:

rail DIN

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur en nombre de modules:

14

hauteur:

240 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

84 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

0

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

Alimentation secourue sortie 12Vcc avec chargeur 5 A et batterie 7 AH - Classe II - fixation sur rail DIN (13 modules) ou par vis