Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Alimentation secourue sortie 24vcc avec chargeur 3a et batterie 7ah - AS2430DIN

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Alimentation secourue sortie 24vcc avec chargeur 3a et batterie 7ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24 V

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 20

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596350479

Réf. Sonepar

00084110921

Réf. Fournisseur

AS2430DIN

Marque

Aiphone

tension de sortie:

24 V

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

20

application:

autre

technique d'installation:

autre

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

IP00

hauteur:

335 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

84 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

0

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

Alimentation secourue sortie 24Vcc avec chargeur 3 A et batterie 7AH - Classe II - fixation sur rail DIN (13 modules) ou par vis

Les Atouts de l'article:

Alimentation secourue modulaire avec LED de signalisation secteur et secours batterie