Aiphone - Alimentation secteur 230vac/12vcc 5a,fixation din et à vis 6 modules - PS1250DIN

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Alimentation secteur 230vac/12vcc 5a,fixation din et à vis 6 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • courant de sortie max. - 5000 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3700596352169

Réf. Sonepar

00084110909

Réf. Fournisseur

PS1250DIN

Réf. Commerciale

Aiphone

tension de sortie:

12 V

courant de sortie max.:

5000 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

application:

autre

technique d'installation:

autre

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

IP00

hauteur:

93 mm

largeur:

69 mm

profondeur:

66 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

0

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

Alimentation modulaire 230 Vac / 12 Vcc 5 A - Fixation sur rail DIN 6 modules ou par vis - Utilisation pour gâches, ventouse ou clavier codés

Les Atouts de l'article:

Alimentation 230 Vac / 12 Vcc - 5 A pour alimenter vos installations