Aiphone - Amplificateur de ligne et/ou interface pour caméra déportée ntsc pour gamme jp - JPWBA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - étendre
technique d'installation - système multifilaire
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER VIDEO TACTILE VILLA JP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249597674
Réf. Sonepar
00084959767
Réf. Fournisseur
JPWBA
Réf. Commerciale
Aiphone
fonction:
étendre
technique d'installation:
système multifilaire
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
7
matériau:
plastique
largeur:
123 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
61 mm
Les Atouts de l'article:
Augmentez avec fiabilité la distance entre votre poste intérieur JP4MED et votre platine de rue; Jusqu'à 300 m