Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Boîtier d'encastrement 4 modules pour gt4f - GT4B

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Boîtier d'encastrement 4 modules pour gt4f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4968249574378

Réf. Sonepar

00084957437

Réf. Fournisseur

GT4B

Marque

Aiphone

nombre d'unités:

4

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

44 mm

Boîtier d'encastrement 4 modules pour GT4F ou GTDMBLVN - ABS noir - Entretoise fournie pour ajout d'autre GT4B

Les Atouts de l'article:

Faciliter l'installaiton d'une platine modulaire avec le boitier d'encastrement idéal pour une platine 4 modules