Aiphone - Boîtier inox encastrable pour lecteur vigik vt25 - VBET25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 115 mm
largeur - 115 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES VIGIK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596352688
Réf. Sonepar
00084120102
Réf. Fournisseur
VBET25
Marque
Aiphone
hauteur:
115 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
2 mm
Boîtier inox encastré, résistant au vandalisme, avec perçage au diamètre 25 mm pour intégration d'un lecteur Vigik type champignon
Les Atouts de l'article:
Boîtier inox encastrable pour lecteur VIGIK pour compléter votre installation
Les Atouts de l'article:
Boîtier inox encastrable pour lecteur VIGIK pour compléter votre installation


