Aiphone - Boîtier inox saillie pour cie3 avec visière - BSI2

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Boîtier inox saillie pour cie3 avec visière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596350653

Réf. Sonepar

00084120109

Réf. Fournisseur

BSI2

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

127 mm

hauteur:

229 mm

profondeur:

70 mm

Cadre saillie avec visière anti-pluie, inox, résistant au vandalisme pour clavier codé inox CIE3 percé Vigik

Les Atouts de l'article:

Cadre de mise en saillie avec visière intégrée pour une installation parfaite