Aiphone - Bouton poussoir de sortie à double sécurités no/nf - BPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VERROUILLAGE&ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307206
Réf. Sonepar
00084630720
Réf. Fournisseur
BPS
Marque
Aiphone
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
composition:
mécanisme complet avec plaque
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
4
tension nominale:
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
symbole « clé/porte »
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
35 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir de sortie à double sécurité (mécanique et électrique) NONF, bornier à vis. Simple et économique. Largeur étroite. A encastrer


