Aiphone - Bouton poussoir de sortie à double sécurités no/nf accessibilité - BPLA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Bouton poussoir de sortie à double sécurités no/nf accessibilité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596307107

Réf. Sonepar

00084630710

Réf. Fournisseur

BPLA

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

vert

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de pôles:

4

tension nominale:

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.06 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

lettres

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

35 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

29 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bouton poussoir de sortie en inox, encastrable, résistant au vandalisme, à double sécurités NO/NF avec LED, buzzer et bouton de contact en saillie

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir de sortie accessibilité à double sécurité (mécanique et électrique) NONF, bornier à vis. Simple et économique. Largeur étroite. A encastrer.