Aiphone - Bouton vert déclencheur, déverrouillage des issues contrôlées par lecteur - BDV

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Bouton vert déclencheur, déverrouillage des issues contrôlées par lecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • pavé tactile couleur - noir

  • libération selon EN 54-10 - type A - Libération directe

  • montage encastré - Non

  • montage apparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596307145

Réf. Sonepar

00084630714

Réf. Fournisseur

BDV

Marque

Aiphone

couleur du boîtier/corps:

vert

pavé tactile couleur:

noir

libération selon EN 54-10:

type A - Libération directe

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

largeur:

86 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

53 mm

Bouton bris de glace vert déclencheur pour automatisme de verrouillage des issues contrôlées par lecteur. Livré avec 1 capot, 1 scellé et 2 cles de déverrouillages

Les Atouts de l'article:

Bouton déclencheur manuel pour sécuriséer vos accès contrôlés.