Aiphone - Cadre saillie aluminium avec visière 2 modules p/gt - GT102HB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - aluminium
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249533610
Réf. Sonepar
00084953361
Réf. Fournisseur
GT102HB
Marque
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
aluminium
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
155 mm
hauteur:
243 mm
profondeur:
68 mm
Cadre saillie avec visière anti-pluie seule - Aluminium anodisé - Pour 1 façade d'encadrement 2 modules de référence GF2F
Les Atouts de l'article:
Pour une finition parfaite, complétez votre installation avec le cadre saillie GT102HB pour platine modulaire 1x2 modules
Les Atouts de l'article:
Pour une finition parfaite, complétez votre installation avec le cadre saillie GT102HB pour platine modulaire 1x2 modules


