Aiphone - Cadre saillie aluminium avec visière 2 x 3 modules p/gt - GT203HB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - aluminium
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249533948
Réf. Sonepar
00084953394
Réf. Fournisseur
GT203HB
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
aluminium
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
290 mm
hauteur:
338 mm
profondeur:
68 mm
Cadre saillie avec visière anti-pluie seule - Aluminium anodisé - Pour 2 façades d'encadrement 3 modules de référence GF3F
Les Atouts de l'article:
Pour une finition parfaite, complétez votre installation avec le cadre saillie GT203HB pour platine modulaire 2x3 modules
Les Atouts de l'article:
Pour une finition parfaite, complétez votre installation avec le cadre saillie GT203HB pour platine modulaire 2x3 modules