Aiphone - Cadre saillie aluminium avec visière 3 x3 modules p/gt - GT303HB

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie aluminium avec visière 3 x3  modules p/gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249534914

Réf. Sonepar

00084953491

Réf. Fournisseur

GT303HB

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

aluminium

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

425 mm

hauteur:

338 mm

profondeur:

68 mm

Cadre saillie avec visière anti-pluie seule - Aluminium anodisé - Pour 3 façades d'encadrement 3 modules de référence GF3F

Les Atouts de l'article:

Pour une finition parfaite, complétez votre installation avec le cadre saillie GT303HB pour platine modulaire 3x3 modules