Aiphone - Cadre saillie aluminium avec visière pour isssal - CISSSAL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTERPHONIE IP & ANALOG IS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596355368
Réf. Sonepar
00084635536
Réf. Fournisseur
CISSSAL
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
153 mm
hauteur:
382 mm
profondeur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie en inox 2 mm avec visière pour façade KJMDVFL