Aiphone - Cadre saillie avec visière pour bouton poussoir - CSBP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VERROUILLAGE&ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596307114
Réf. Sonepar
00084630711
Réf. Fournisseur
CSBP
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
52 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie inox pour bouton de sortie