Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Cadre saillie inox avec visière 4 modules pour gtdmblvn - GT104HBI

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie inox avec visière 4 modules pour gtdmblvn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596305363

Réf. Sonepar

00084630536

Réf. Fournisseur

GT104HBI

Marque

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

155 mm

hauteur:

428 mm

profondeur:

58 mm

Cadre saillie inox avec visière anti-pluie - Pour platine vidéo monobloc à défilement des noms GTDMBLVN

Les Atouts de l'article:

Pour installer en saillie, une platine monobloc GTDMBLVN le cadre saillie est la solution dont vous avez besoin;