Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ac10f - CS10

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ac10f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596350943

Réf. Sonepar

00084120153

Réf. Fournisseur

CS10

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

122 mm

hauteur:

136 mm

profondeur:

71 mm

Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour clavier codé avec 100 codes et 2 relais de référence AC10F

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie avec visière anti-pluie pour clavier AC10F