Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour bp60la - CSBP60LA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour bp60la

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3700596307121

Réf. Sonepar

00084630712

Réf. Fournisseur

CSBP60LA

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

52 mm

Cadre saillie avec visière anti-pluie pour bouton poussoir de sortie - Inox - Pour la référence BP60LA