Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour façades fdb1,fdb2 & fdb4 - SKDB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités - 1 
- matériau - acier 
- couleur - acier inoxydable (inox) 
- mode de pose - saillie 
- dispositif antivol intégrable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PLATINE AUDIO DA-DB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596352275
Réf. Sonepar
00084000017
Réf. Fournisseur
SKDB
Marque
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
124 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
58 mm
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie, résistant au vandalisme pour le façades FDB1,FDB2 et FDB4
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie inox avec visière pour platines FDB1, FDB2 et FDB4 pour une installation facilitée en saillie
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie inox avec visière pour platines FDB1, FDB2 et FDB4 pour une installation facilitée en saillie


