Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour gtsmvd, gtdmvaf & isdvfalac - GTBSD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596303604
Réf. Sonepar
00084630360
Réf. Fournisseur
GTBSD
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
156 mm
hauteur:
478 mm
profondeur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
cadre saillie avec visière pour platine GTDMBLVND en acier 2 mm d'épaisseur