Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour isss2g et ieja/leda - CISSS2G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE IP & ANALOG IS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596303611
Réf. Sonepar
00084630361
Réf. Fournisseur
CISSS2G
Marque
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
124 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
74 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie en inox 2 mm avec visière pour platine audio ISSS2G, IEJA & LEDA


