Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ixdvfl & ixssal - CSIXVAL

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ixdvfl & ixssal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3700596306261

Réf. Sonepar

00084630626

Réf. Fournisseur

CSIXVAL

Marque

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

179 mm

hauteur:

301 mm

profondeur:

80 mm

Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour les platines 1 bouton d'appel IXDVFL et IXSSAL avec pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique

Les Atouts de l'article:

Pour une installation en saillie simple et esthétique