Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ixssa - CSIXSSA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ixssa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette série

EAN

3700596306346

Réf. Sonepar

00084630634

Réf. Fournisseur

CSIXSSA

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

154 mm

hauteur:

269 mm

profondeur:

80 mm

Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour les platines audio 1 bouton d'appel de référence IXSSA

Les Atouts de l'article:

Pour une installation en saillie simple et esthétique