Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour jpdvflbm - CSJPDVFLBM

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour jpdvflbm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

PORTIER VIDEO TACTILE VILLA JP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3700596304786

Réf. Sonepar

00084630478

Réf. Fournisseur

CSJPDVFLBM

Marque

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

154 mm

hauteur:

543 mm

profondeur:

70 mm

Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour platine vidéo 1 bouton d'appel JPDVFLBM avec pictogrammes lumineux et synthèse vocale - Avec boucle magnétique