Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour platines kda2&kda4 - SKDA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLATINE AUDIO DA-DB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596352268
Réf. Sonepar
00084110582
Réf. Fournisseur
SKDA
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
325 mm
profondeur:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie inox avec visière pour platines KDA2 & KDA4 résistant au vandalisme