Aiphone - Cadre saillie sans visière pour platine ixgdm7 - CSIXGDM7

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie sans visière pour platine ixgdm7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596306858

Réf. Sonepar

00084630685

Réf. Fournisseur

CSIXGDM7

Marque

Aiphone

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

185 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

65 mm

Cadre saillie sans visière anti-pluie - Inox - Pour platine IP vidéo à défilement des noms écran tactile 7'' IXGDM7

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie pour platine tactile IXGDM7. Pour mettre en saillie la paltine avec une visière anti-pluie