Aiphone - Capot de protection en plexiglas pour bouton déclencheur vert ou noir - CBD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 1
verrouillable - Oui
indice de protection (IP) - IP42
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VERROUILLAGE&ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307176
Réf. Sonepar
00084630717
Réf. Fournisseur
CBD
Marque
Aiphone
nombre d'appareils encastrables:
1
verrouillable:
Oui
indice de protection (IP):
IP42
Degré de protection (NEMA):
autre
Capot de protection en plexiglas pour bouton déclencheur vert ou noir. Bouton déclencheur simple ou éclairé


