Aiphone - Centrale vidéo supplémentaire pour système étendu gt - GTVBX

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Centrale vidéo supplémentaire pour système étendu gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249575894

Réf. Sonepar

00084957589

Réf. Fournisseur

GTVBX

Réf. Commerciale

Aiphone

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

12

matériau:

plastique

largeur:

210 mm

hauteur:

108.5 mm

profondeur:

61 mm

Centrale vidéo supplémentaire pour système étendu GT version A ou B - Fixation sur RAIL 12 modules DIN ou par vis