Aiphone - Clavier encastré résistant au vandalisme, éclairé 100 codes 2 relais 12/24vca-cc - AC10F

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Clavier encastré résistant au vandalisme, éclairé 100 codes 2 relais 12/24vca-cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à code

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4968249553014

Réf. Sonepar

00084120151

Réf. Fournisseur

AC10F

Marque

Aiphone

modèle:

serrure à code

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

couplage au bus inclus:

Non

Clavier encastré résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc

Les Atouts de l'article:

Le clavier pour compléter votre installation en encastré et sécuriser votre logement