Aiphone - Combiné blanc 6 directions pour série tdh - TD6HB

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Combiné blanc 6 directions pour série tdh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station principale

  • type de communication - full-duplex

  • nombre de canaux - 6

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - appareil mural/de table

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4968249447726

Réf. Sonepar

00084100131

Réf. Fournisseur

TD6HB

Marque

Aiphone

modèle:

station principale

type de communication:

full-duplex

nombre de canaux:

6

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

appareil mural/de table

type de système:

décentralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Oui

Combiné audio blanc 6 boutons d'appel - Système d'intercommunication sélective jusqu'à 25 postes - Appel général par zone sur sonorisation externe avec PD1 - Extension d'appel possible avec RYAC - Touche d'appel général

Les Atouts de l'article:

Combiné blanc 6 directions avec système d’intercommunication sélective jusqu’à 25 postes