Aiphone - Distributeur vidéo de colonne pour 1 moniteur gamme gt - GT1Z

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Distributeur vidéo de colonne pour 1 moniteur gamme gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249556299

Réf. Sonepar

00084955629

Réf. Fournisseur

GT1Z

Marque

Aiphone

fonction:

répartir

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

autre

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

largeur:

26 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

22.5 mm

Distributeur vidéo de colonne pour 1 moniteur - Gamme GT - Très faible encombrement pour installation dans une boîte étanche ou une goulotte

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la rénovation dans les immeubles sans colonne; Peut se loger dans une boite de dérivation