Aiphone - Encadrement avec cadre en zamak pour3 modules - GF3F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249651314
Réf. Sonepar
00084120013
Réf. Fournisseur
GF3F
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
autre
couleur:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
0
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7048
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
135 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
16 mm