Aiphone - Encodeur, programmation par pc via internet (Windows 98se,2000&xp) - ENCODUSB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
procédé de lecture - code
autonome - Oui
connexion PC - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIK UGVLOG+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596351209
Réf. Sonepar
00084120124
Réf. Fournisseur
ENCODUSB
Marque
Aiphone
nombre max. de portes:
1
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
connexion PC:
Oui
couleur:
blanc
Encodeur pour programmation des badges type KEY pour UGVB et UGVBT - Programmation par PC via internet - non compatible Internet Explorer
Les Atouts de l'article:
Encodeur pour système UGVLOG(+) avec led de fonctionnement et cable usb
Les Atouts de l'article:
Encodeur pour système UGVLOG(+) avec led de fonctionnement et cable usb


